Rankinio šlifavimo kaladėlė kibiu pagrindu, Tinka šlifavimo diskui P×I: 70X125mm

Prekės Nr.: 567856 70X125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
394 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šlifavimo diskui P×I (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Akyta guma
Ilgis 125 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 45 mm
Produkto rūšis Šlifavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Aprašymas

Modelis:

Iš elastinės akytos gumos, kibūs greitai keičiami lapeliai.

Paskirtis:

Šlifuoti plokštumas ir kontūrus rankomis. Šlifavimo popierius nenuslysta.
Šlifavimo juostelėms Nr. 567840.