• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Blocchetto manuale chiusura a strappo, Per foglio abrasivo Larghezza × Lunghezza: 70X125mm

Codice art.: 567856 70X125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per foglio abrasivo Larghezza × Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Gomma
Lunghezza 125 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 45 mm
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Descrizione

Esecuzione:

In gomma elastica, rapida sostituzione del foglio, grazie alla chiusura a strappo.

Uso:

Rettifica manuale di superfici e contorni. La carta abrasiva non scivola.
Per strisce abrasive a strappo n. art. 567840.