Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 6 + 1 lukenj, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 320

Št. art.: 567775 320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,80 € / 1 kos
  • od 50 kosi
    0,67 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.914 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Oblika ploščato
Premer 150 mm
Pogonski stroj vibracijski kotni brusilnik
Vpenjala samopritrdilni
Stopnja preciznosti fino
Obodna hitrost maks. 40 m/s
Brusna podlaga Papir
Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu 7
Število lukenj, z odsesavanjem prahu okroglo luknjanje
vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 320 struktura
primerno za material aluminij; les; umetne mase; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Lastnosti z odsesavanjem prahu
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567775 320
EAN/GTIN 4002748778230
Številka proizvajalca 177823
Proizvajalec/odgovorna oseba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40 do 180) oz. Starcke 544 C3K (zrnatost 240 − 800, prevlečeni s stearatom) z visoko trdnostjo in gostoto obloge.
Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (A).
Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna za hitro zamenjavo brusnega diska.
S 6 luknjami za brusilnik Atlas Copco RO150 (art. 07 073700-150), za Bosch, Metabo itd.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.
Na vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567885 / 567990. Maksimalna obodna hitrost 40 m/s.