Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1, ⌀ 150 mm, Granulometria: 320

N.º do artigo: 567775 320
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 peça
    0,71 € / 1 peça
  • a partir de 50 peças
    0,59 € / 1 peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 064 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1 un.
Forma de forma plana
Diâmetro 150 mm
Motor de acionamento retificadoras excêntricas
Alojamento autoaderente
Grau de finura fino(a)
Velocidade periférica máx. 40 m/s
Base abrasiva Papel
Número de orifícios de aspiração, com aspiração de pó 7
Padrão de furos, com aspiração de pó perfuração redonda
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco abrasivo autoaderente
Abrasivo corindo normal (A)
Tamanho do grão (malha) 320 mesh
Para material alumínio; madeira; plásticos; aço
Grupo de materiais multimaterial
Propriedades com aspiração de pó
Proporção máx. de ferro, enxofre e cloro 0,1 %

Identificação e classificação

Número do artigo 567775 320
EAN/GTIN 4002748778230
Número do fabricante 177823
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Papel de lixa Starcke 540 FK (papel F, grão 40 a 180) ou Starcke 544 C3K (grão 240 – 800, revestido com estearato) com alta resistência e dispersão densa.
Elevado rendimento de lixamento devido ao corindo com tratamento especial (A).
A parte de trás do disco está forrada com veludo em espiral e é autoadesiva para trocas rápidas de disco.
Com 6 orifícios para a rebarbadora Atlas Copco RO150 (n.º 073700-150), para a Bosch, Metabo, etc.

Vantagem:

Uso universal para retificação de metal, metal não ferroso, verniz, tinta, madeira, plástico.
Em retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente n.º 567885/567990. Velocidade periférica máxima de 40m/s.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados