{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Sadržaj | 1 kom. | |
| Obrazac opisa | plosnato | |
| Promjer | 150 mm | |
| Nosivi disk | papir | |
| Pogonski stroj | ekscentrične brusilice | |
| Prihvat | čičak | |
| Promjer rupe | 150 mm | |
| Stupanj finoće | fino | |
| Maks. Periferna brzina | 40 m/s | |
| Podloga sredstva za brušenje | Papir | |
| Broj usisnih rupa, s usisavanjem prašine | 7 | |
| Uzorak rupica, s usisavanjem prašine | okrugli provrt | |
| Jedinica sadržaja | komad | |
| Vrsta proizvoda | brusna ploča na čičak | |
| Sredstvo za brušenje | normalni korund (A) | |
| Veličina zrna (mrežica) | 320 mesh | |
| Prikladno za materijal | aluminij; drvo; plastični materijali; čelik | |
| Grupa alata | Multimaterial | |
| Karakteristike | s usisavanjem prašine | |
| Udio željeza, sumpora i klora | 0,1 % |
| Broj artikla | 567775 320 | |
| EAN / GTIN | 4002748778230 | |
| Broj proizvođača | 177823 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |