Slippappersrondell på papper (A) 6 hål + 1 Ø 150 mm 320

Article no.: 567775 320
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 9,84 / 1 st.
  • from 50 stykker
    NOK 8,17 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
6 064 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1 St.
Form plan
Diameter 150 mm
Framdrivningsmaskin excenterslip
Fäste kardborrband
Finhetsgrad fin
Periferihastighet, max. 40 m/s
Slipmedelsunderlag Papper
Antal uppsugningshål, med dammutsug 7
Hålbild, med dammutsug runda hål
Innehåll, enhet delar
Produktslag slippappersrondell
Slipmedel normalkorund (A)
Kornstorlek (mesh) 320 mesh
Lämplig för material aluminium; trä; plaster; stål
Materialgrupp multimaterial
Egenskaper med dammutsug
Max. järn-, svavel- och klorandel 0,1 %

Identification & Classification

Artikkelkode 567775 320
EAN / GTIN 4002748778230
Manufacturer number 177823
Manufacturer/responsible person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240−800, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet.
Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.
Med 6 hål för Atlas Copco Schleifer RO150 (nr. 073700-150), för Bosch, Metabo etc.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.
På excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammutsug möjlig). Maximal periferihastighet 40 m/s.