Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 60

Št. art.: 567715 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,67 € / kos
  • od 50 kos
    0,56 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.096 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
Oznaka proizvajalca 540 FK
Pogonski stroj Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567715 60
EAN/GTIN 4002748776908
Številka proizvajalca 177690

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40−180) oz. Starcke 544 C3K (zrnatost 240−400, prevlečeni s stearatom) z visoko trdnostjo in gostoto obloge.Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (A).
Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. art. 567760.Za hitro zamenjavo brusnega diska.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

Opomba:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico