Samopritrdilni brusni krožnik, M14 125 mm

Št. art.: 567760 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
530 kosov na zalogi
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote polfina
Zunanji ⌀ 125 mm
Navoj M14
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567760 125
EAN/GTIN 2050001030283

Opis

Izvedba:

Površina z gobasto tkanino, za zanesljivo pritrditev samopritrdilnih brusnih diskov z velurjem z zankami.
Trden brusni krožnik za splošno brušenje.

Uporaba:

Navoj M14 za neposredno vpenjanje na kotni brusilnik, maksimalna obodna hitrost 40 m/s.

Opomba:

Samopritrdilni brusni krožnik ni primeren za samopritrdilne brusne diske art. 566902566950.