Slippappersrondell på papper (A) 60

Art-nr: 567715 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    8,65  SEK / st.
  • Från 50st.
    7,25  SEK / st.
på begäran
I lager
3 561 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
tillverkarens beteckning 540 FK
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567715 60
EAN/GTIN 4002748776908
Tillverkarens nummer 177690

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240−400, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre, t.ex. nr 567760. För snabba skivbyten.

Användningsdata:

vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

Anmärkning:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr 554005 och följande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen