EBI-E4L 375-750/1.1C375CF IC902 4-žlebni čelni rezkarji z vijačnico 38°, s kroglično konico in spremenljivim korakom za grobo obdelavo trdih materialov Rezkanje celotnih utorov – do 2XD

Št. art.: 5669431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669431
EAN/GTIN 7291075357615
Številka proizvajalca 5669431
L-število L24180 2199

Opis

Opis:

Ballnose End Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, premer rezanja (DC) 3/8″, decimalni ekvivalent 0,375 ″, globina reza maksimum (APMX) 3/4″, štetje flavte (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Radij vogala (RE): 0,187″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Decimalni ekvivalent: 0,375″
  • Največja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1,1″

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse