EBI-E4L 375-750/1.1C375CF IC902 4-spoed, 38° spiraal kogelkopschuurfrezen met 3xD ontlastnek en variabele spoed voor trillingsdemping op harde materialen

Artikelnummer: 5669431
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669431
EAN/GTIN 7291075357615
Nummer fabrikant 5669431
L-nummer L24180 2199

Omschrijving

Omschrijving:

Ballnose End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Hoekradius (RE): 0,187″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Decimaal equivalent: 0,375″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 3/4″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 1,1″

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles