HSM90S APCR 140530R-P IC08 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija pri visokih vrtljajih

Št. art.: 5668381
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIALU
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668381
EAN/GTIN 7291075314588
Številka proizvajalca 5668381
L-število L23910 378

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 25 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,85 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1,1 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse