HSM90S FAL-D2.0-2-.75-14 90° rezkar za plano rezkanje za zelo pozitivne obračalne rezalne ploščice s polirano cepilno površino za obdelavo aluminija z velikim številom vrtljajev

Št. art.: 3106074
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIALU
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106074
EAN/GTIN 7291075317022
Številka proizvajalca 3106074
L-število L23980 2081

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 2, premer pesta (DHUB) 1,88 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,531″
  • Premer pesta (DHUB): 1,88″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HSM90S APCR 140508 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse