{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 60 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | radialni | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Širina v polmeru | 14 mm | |
Debelina plošče | 16 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za radij kotnih zvarov | > 8 mm | |
za material | INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 566325 125X16 | |
EAN/GTIN | 4007220790182 | |
Številka proizvajalca | 4007220790182 |