Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Muela abrasiva a láminas 969F Cubitron™ II, plato de tejido de vidrio cónicas, ⌀ 125 mm, Granulación: 60

Número de artículo: 565505 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™ II
Denominación del fabricante 969F
Contenido 1 ud.
Forma Forma cónica
Diámetro 125 mm
Anchura del abrasivo 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Plato de tejido de vidrio
Forma 27
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 565505 60
EAN / GTIN 4054596196339
Número del fabricante 7100105851
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Revestido con grano de cerámica Cubitron™ II de forma precisa para un una capacidad de rectificado y una durabilidad máximos.
Ideal para el rectificado de superficies.

Aplicación:

Ideal para rectificado rápido y frío de aceros de difícil arranque de virutas con potentes lijadoras angulares.

Descargas y documentos

De la misma serie "Cubitron™ II" Ver todos