Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 565264 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,84 € / 1 kos
  • od 10 kos
    3,20 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.691 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Fächerschleifscheibe long life ZA konisch
Vsebina 1 kos
Opis oblike konično
Premer 115 mm
Nosilni krožnik steklena vlakna
Pogonski stroj kotni brusilnik
Premer izvrtine 22,23 mm
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk
Brusno sredstvo cirkonijev korund (ZA)
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje; brušenje površine; brušenje robov
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565264 40
EAN/GTIN 4062406162375
Številka proizvajalca 565264 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.
  • Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
  • Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.