Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 565264 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,94 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    3,28 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 951 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma kūgio formos
Skersmuo 115 mm
Laikančioji lėkštelė stiklo pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas; plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565264 40
EAN / GTIN 4062406162375
Gamintojo numeris 565264 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
  • Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
  • Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
  • Taip pat tinka ir plienui bei INOX.
  • Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuokliais.

long life – tankus plokštelių išdėstymas maksimaliam patvarumui.

Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.