Lamellslipskiva long life ZA konisk 40

Art-nr: 565264 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    47,00  SEK / st.
  • Från 10st.
    39,17  SEK / st.
på begäran
I lager
2 472 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565264 40
EAN/GTIN 4062406162375

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Premium zirkonkorund (ZA) för maximal slipeffekt.
  • Robust polyesterbomullsblandväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.
  • Stabil glasfibervävrondell för optimalt presstryck.
  • Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
  • Bästa resultat på svaga och kraftfulla vinkelslipar.

long life - Mycket tät lamellanordning förr maximal användningstid.

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.