EC-B3 05-06C06E57 IC900 Kratki čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45°

Št. art.: 5651167
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5651167
EAN/GTIN 7291075009484
Številka proizvajalca 5651167
L-število L24180 1485

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 5 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 57 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 5 mm
  • Toleranca premera reza h10
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,06 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse