Močni vpenjalniki

Št. art.: 564654
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 564654
EAN/GTIN 4020772535100
Številka proizvajalca 564654
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Moč objemka, neskončno nastavljiv vpenjalni element iz legiranega kaljenega jekla v kovani, črno pocinkani oblika. Skupaj s kompletom za namestitev 7600 BFS.
Tlačna konica v gladki in valoviti izvedbi, izbirno na voljo.

Lastnosti:

  • Velikost: 60
  • Max. Statična obremenitev: 60kN
  • M: M24
  • Utor: 28
  • H: 8 – 102
  • E: 63 – 180
  • L: 203
  • Masa: 8950 g
  • Velikost: 60
  • Max. Obremenitev, nabrekanje dinamično: 45kN
  • B: 90
  • B1: 24,5
  • B2: 30
  • E1: 23
  • E2: 45
  • G1: M10
  • H1: 143
  • H2: 57
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • MD 1: 300 Nm
  • Md: 280 Nm