• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspanner

Artikel-Nr.: 564654
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 564654
EAN / GTIN 4020772535100
Herstellernummer 564654
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspanner, Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.

Merkmal:

  • Größe: 60
  • max. Belastung statisch: 60 kN
  • M: M24
  • Nut: 28
  • H: 8 - 102
  • E: 63 - 180
  • L: 203
  • Gewicht: 8950 g
  • Größe: 60
  • max. Belastung schwellend dynamisch: 45 kN
  • B: 90
  • B1: 24,5
  • B2: 30
  • E1: 23
  • E2: 45
  • G1: M10
  • H1: 143
  • H2: 57
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • Md 1: 300 Nm
  • Md: 280 Nm