Krachtspanner

Artikelnummer: 564654
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 564654
EAN/GTIN 4020772535100
Nummer fabrikant 564654
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Stroomtang, traploos instelbaar klemelement gemaakt van gelegeerd gehard staal in gesmeed, zwart gegalvaniseerd uitvoering. Compleet met montageset 7600BFS.
Drukstuk in gladde en gegroefde uitvoering, optioneel verkrijgbaar.

Kenmerk:

  • Maat: 60
  • Max. Statische belasting: 60 kN
  • M: M24
  • Groef: 28
  • H: 8 - 102
  • E: 63 - 180
  • L: 203
  • Gewicht: 8950 g
  • Maat: 60
  • Max. Belasting, zwelling dynamisch: 45 kN
  • B: 90
  • B1: 24,5
  • B2: 30
  • E1: 23
  • E2: 45
  • G1: M10
  • H1: 143
  • H2: 57
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • MD 1: 300 Nm
  • Md: 280 Nm