Bride surpuissante

Réf.: 564654
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 564654
EAN / GTIN 4020772535100
Réf. fabricant 564654
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de serrage, élément de serrage réglable en continu en acier trempé allié en modèle forgé, galvanisé noir. Complet avec kit de montage 7600BFS.
Pièce de pression en version lisse et cannelée, disponible en option.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 60
  • Charge statique max: 60 kN
  • M: M24
  • Rainure: 28
  • H: 8 - 102
  • E: 63 - 180
  • L: 203
  • Poids: 8950 g
  • Réf.: 60
  • Charge max., gonflement dynamique: 45 kN
  • B: 90
  • B1: 24,5
  • B2: 30
  • E1: 23
  • E2: 45
  • G1: M10
  • H1: 143
  • H2: 57
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • Md 1: 300 Nm
  • Md: 280 Nm