MM EFS.500E37-4T08 CF IC908 Frezalne glave za grobo obdelavo in dodelavo iz trdega karbida s 4 utori, kotom spirale 38° in neenakomernim korakom

Št. art.: 5622901
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622901
EAN/GTIN 7291075286595
Številka proizvajalca 5622901
L-število L24060 900

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,488″
  • Vmesniške značilnosti T08
  • Premer rezalnega roba (DC): 1/2″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,374″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4
  • Skupna dolžina (OAL): 0,962″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.488″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T08
  • Širina vogalne poševnine (CHW): 0.02″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 1/2″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.374″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 38 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Celotna dolžina (OAL): 0.962″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 5 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Iz iste serije "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Poglej vse