MM EFS.500E37-4T08 CF IC908 Capete de frezare de degroșare-finisare din carbură masivă cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° și pas inegale

Cod articol: 5622901
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622901
EAN / GTIN 7291075286595
Număr producător 5622901
L-Număr L24060 900

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,488″
  • Caracteristici de interfață T08
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 1/2″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,374″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 0,962″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.488″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Lăţimea sanfrenului (CHW): 0.02″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.374″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 38 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 0.962″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Din aceeași serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Vedeţi-le pe toate