P290 ACKT 1806PDR-FW IC330 Enostranske obračalne rezalne ploščice z 2 segmentnima glavnima reziloma

Št. art.: 5607794
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607794
EAN/GTIN 7291075308259
Številka proizvajalca 5607794
L-število L23910 311

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 18,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 10,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 18 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 18,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 10,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse