Trdni kovček Contour 1-H1K, popoln, s paketom sanitarnega orodja 1, 45 kosov

Št. art.: 56077010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077010
EAN/GTIN 4022668770107
Številka proizvajalca 56077010
L-število L60010 7148

Opis

Opis:

  • Notranje dimenzije: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Visokokakovostni in visoko odporni materiali za vsakodnevno profesionalno uporabo
  • Izjemno močni aluminijasti okvirji preprečujejo zvijanje in zgodnje okvare
  • Zelo trpežne noge v kovčku, zelo velike in elastične
  • Stabilno zapiranje za pravilno delovanje
  • Gladko delujoče ključavnice za preprečevanje neželenega dostopa
  • Trdni tečaji za dolgo življenjsko dobo
  • Težki odpiralni mehanizem za tisoče gladkih odprtin prtljažnika
  • Popolnoma vgrajene orodne plošče za preprečevanje zdrsa in vpenjanja
  • Prožna talna pregrada
  • 3 orodne plošče z 5 konturnimi površinami za določeno sanitarno opremo

Lastnosti:

  • Prostornina polnjenja: 32 l
  • Število orodij: 45
  • Notranja dolžina: 180 mm
  • Višina mm (znotraj): 370 mm
  • Notranja širina: 480 mm
  • Višina mm (h): 220 mm
  • Dolžina [mm): 505 mm
  • Teža: 16000 g
  • Teža kg: 16.100 kg
  • Širina mm (b): 435 mm