Carcasă dură Contour 1-H1K, completă, cu pachet de instrumente sanitare 1, 45 de piese

Cod articol: 56077010
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56077010
EAN / GTIN 4022668770107
Număr producător 56077010
L-Număr L60010 7148

Descriere

Descriere:

  • Dimensiuni interioare: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Materiale de înaltă calitate și foarte rezistente pentru utilizarea profesională zilnică
  • Cadre din aluminiu foarte rezistente pentru a preveni răsucirea și defectele timpurii
  • Picioare de valiză foarte durabile, foarte mari și elastice
  • Închizători stabile pentru o funcționare corespunzătoare
  • Încuietori care funcționează fără probleme pentru a preveni accesul nedorit
  • Balamale solide pentru o durată lungă de viață
  • Mecanism de deschidere de mare capacitate pentru mii de deschideri netede ale trunchiului
  • Panouri de scule perfect încorporate pentru a preveni alunecarea și prinderea
  • Partiție flexibilă a podelei
  • 3 panouri de scule cu 5 suprafețe de contur de amplasare pentru echipamente sanitare specificate

Caracteristică:

  • Volum de umplere: 32 l
  • Număr de unelte: 45
  • Lungime interioară: 180 mm
  • Înălțime mm (interior): 370 mm
  • Lățimea interioară: 480 mm
  • Înălțime mm (h): 220 mm
  • Lungime [mm): 505 mm
  • Greutate: 16000 g
  • Greutate kg: 16.100 kg
  • Lățime mm (b): 435 mm