MTH 32F R1.0 IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice z dolgim rezalnim robom za končno obdelavo

Št. art.: 5607180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607180
EAN/GTIN 7291075229622
Številka proizvajalca 5607180
L-število L24290 208

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 32 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 32 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9 mm
  • Število rezalnih robov 1

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse