APKR 1003PDR-HM IC330 Visoko pozitivna obračalna rezilna ploščica za obdelavo aluminija, nerjavečega jekla in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 5606775
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5606775
EAN/GTIN 7291075038828
Številka proizvajalca 5606775
L-število L23910 471

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,76 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,76 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2