APKR 1003PDR-HM IC330 Superpositiv inserts for aluminum, S.S.,and High temp. Alloys.

Artikelnummer: 5606775
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5606775
EAN/GTIN 7291075038828
Nummer fabrikant 5606775
L-nummer L23910 471

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,76 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,76 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten