APKR 1003PDR-HM IC330 Plaquitas Súper Positivas para Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 5606775
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5606775
EAN / GTIN 7291075038828
Número del fabricante 5606775
Número L L23910 471

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.76 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.76 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2