ONHU 080608-TN-MM IC910 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice za čelno rezkanje pri splošni obdelavi jekla

Št. art.: 5605550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 16MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605550
EAN/GTIN 7291075214529
Številka proizvajalca 5605550
L-število L23910 608

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 16

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse