ONHU 080608-TN-MM IC910 Osmihranné oboustranné destičky pro čelní frézování při obecném obrábění oceli

Artiklové číslo: 5605550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5605550
EAN / GTIN 7291075214529
Číslo výrobce 5605550
L-číslo L23910 608

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 16