LNAR 110604X45PN-R-S ID8 Tangencialno vpete, precizno brušene obračalne rezalne ploščice z rezilom PKD za obdelavo aluminija

Št. art.: 5605499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605499
EAN/GTIN 7291075217810
Številka proizvajalca 5605499
L-število L24200 3

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,11 mm, debelina rezalne ploščice (S) 10,7 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,11 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,7 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 1

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse