F90LN D3.00-06-1.00-R-N15 90° čelni rezkar z LN1506. Tangencialno nameščene ploščice

Št. art.: 3102327
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102327
EAN/GTIN 7291075230833
Številka proizvajalca 3102327
L-število L23980 3123

Opis

Opis:

  • Čelni, vogalni rezalniki z WSP
  • Premer pritrditve, stran stroja (DCONMS): 1″
  • Premer (DC/DCX): 3″
  • Število rezalnih teles (CICT): 6
  • Premer nastavka (DHUB): 2,756″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 2″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.551″
  • Premer pesta (DHUB): 2.756″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celotna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse