BCR D1.50-CS IC908 Nastavki za rezkanje profilov

Št. art.: 5605220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605220
EAN/GTIN 7291075123258
Številka proizvajalca 5605220
L-število L23970 628

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Dolžina vložka (INSL): 1,425″
  • Delina vložka (S): 0,29″
  • Širina vložka (W1): 0,759″

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 3/4″
  • Dolžina vložka (INSL): 1.425″
  • Debelina vložka (S): 0.29″
  • Širina vložka (W1): 0.759″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse