HBF D200-QF IC928 BALLPLUS – večnamenski rezkalni sistem Za površine prostih oblik, rezkanje navzgor in navzdol, za strme profile in

Št. art.: 5605025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605025
EAN/GTIN 7291075124927
Številka proizvajalca 5605025
L-število L23970 535

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,65 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,65 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse