Plošče za grobo brušenje Cubitron™ 3 150X7 mm

Št. art.: 560445 150X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,48 € / kos
  • od 10 kos
    12,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: zakrivljeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Specifikacija A36R-BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike zakrivljeni
Debelina plošče 7 mm
⌀ plošče 150 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
za material INOX; Zid
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 560445 150X7
EAN/GTIN 4064035078843

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Predelana in natančno oblikovana zrna Cubitron™ II z izboljšano mikrokristalno strukturo za večjo zmogljivost in trajnost. V primerjavi s Cubitron™ II z do 14 % večjo hitrostjo odstranjevanja in 2× večjim odstranjevanjem materiala.
Brusilna plošča za grobo brušenje z inovativnimi Cubitron™ 3 natančno oblikovanimi keramičnimi zrni za INOX in jeklo. Zelo velika učinkovitost brušenja in najdaljšo življenjska doba. Manjša sila pritiskanja plošče ob obdelovanec za neutrudljivo delo.

Uporaba:

Za uporabo v zahtevnih aplikacij brušenja, kot je obdelava varilnih šivov. Primerno za uporabo na INOX-u, jeklu in zlitinah za letalstvo.

Specifikacija:

A36R-BF