{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma de disco | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Anchura muela T | 7 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Ángulo de ataque mín. recomendado | 20 grados | |
| Ángulo de ataque máx. recomendado | 30 grados | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Denominación del fabricante | Cubitron™ 3 | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Especificación | A36R-BF | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % | |
| Norma | EN 12413 | |
| Denominación del grano 3M | 36 |
| Número de artículo | 560445 150X7 | |
| EAN / GTIN | 4064035078843 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |