{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddel | Keramische korrel | |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| Specificatie | A36R-BF | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Vormbeschrijving | gebogen | |
| Schijfbreedte | 7 mm | |
| Schijf-⌀ | 150 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Producttype | Afbraamschijf |
| Artikelnummer | 560445 150X7 | |
| EAN/GTIN | 4064035078843 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |