{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Profi LCD Plus | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Oznaka proizvajalca | Testboy Profi LCD Plus | |
| Potrdilo o kakovosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Prikaz | LCD; LED; akustično | |
| Merilni postopek | TRUE RMS | |
| Prikaz (DC) min. | 6 V | |
| Prikaz (DC) maks. | 1.000 V | |
| Enosmerna napetost (DC) min. | 6 V | |
| Enosmerna napetost (DC) maks. | 1.000 V | |
| Prikaz | LCD | |
| Zaslon je osvetljen | Da | |
| Samodejni izklop | Da | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | preizkuševalnik napetosti | |
| Merilne variante | preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala | |
| Vrsta napajanja | enosmerni tok (DC) | |
| S kablom | da | |
| Z zaslonom | da | |
| Kategorija prenapetosti | CAT IV | |
| Lastnosti | funkcija žepne svetilke | |
| Funkcija | Hold | |
| Standard | IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015 | |
| Material ohišja | Umetna masa | |
| Dolžina | 358 mm | |
| Širina | 92 mm | |
| Masa | 190 g |
| Številka izdelka | 56042675 | |
| EAN/GTIN | 4022668013440 | |
| Številka proizvajalca | 56042675 | |
| L-število | L60010 7224 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |