{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Serie | Profi LCD Plus | |
| Denominación del fabricante | Testboy Profi LCD Plus | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | LCD; LED; acústico | |
| Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
| Indicador (CC) mín. | 6 V | |
| Indicador (CC) máx. | 1.000 V | |
| Tensión continua (CC) mín. | 6 V | |
| Tensión continua (CC) máx. | 1.000 V | |
| Indicación | LCD | |
| Pantalla iluminada | sí | |
| Apagado automático | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC) | |
| Con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT IV | |
| Características | Función de linterna | |
| Función | Hold | |
| Norma | IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015 | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Longitud | 358 mm | |
| Anchura | 92 mm | |
| Peso | 190 g |
| Número de artículo | 56042675 | |
| EAN / GTIN | 4022668013440 | |
| Número del fabricante | 56042675 | |
| Número L | L60010 7224 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |