Zkoušečka napětí Testboy Profi LCD Plus 6-1000V AC / DC D.358mm

Artiklové číslo: 56042675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP65
Řada Profi LCD Plus
Označení výrobce Testboy Profi LCD Plus
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LCD; LED; akustický
Měření TRUE RMS
Zobrazení (DC) min. 6 V
Zobrazení (DC) max. 1 000 V
Stejnosměrné napětí (DC) min. 6 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 1 000 V
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Zkušební proud proudových chráničů / RCD
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC)
S kabelem ano
S displejem ano
kategorie přepětí CAT IV
Vlastnosti Funkce kapesní svítilny
Funkce Hold
Norma IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015
Materiál pouzdra Plast
Délka 358 mm
Šířka 92 mm
Hmotnost 190 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56042675
EAN / GTIN 4022668013440
Číslo výrobce 56042675
L-číslo L60010 7224
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • 2pólový tester napětí LCD
  • Pro stejnosměrná a střídavá napětí od 6 V do 1 000 V
  • Automatická volba rozsahu měření
  • Jednopólové vyhledávání fáze > 1OO V AC
  • Dvoupólová zkouška točivého pole (R a L)
  • Akustický test spojitosti do 150 Ohmů
  • FI / RCD test (30 mA) pomocí dvou tlačítek
  • Funkce mimořádně jasné svítilny LED (bílá)
  • Chytré nastavení rozměrů zásuvky (systém click)
  • Speciální hroty vhodné i pro svorky WAGO
  • Odšroubovatelný adaptér pro 4 mm zkušební sondu
  • Odšroubovatelné zkušební nástavce GS 38
  • Ochrana měřicího hrotu
  • Automatické podsvícení
  • Automatické vypínání
  • Optimální ovládání jednou rukou
  • Akustická a LED signalizace životu nebezpečného napětí od 35 V
  • Provozní proud I(N)<=3,5 mA
  • Rukojeti s pogumovanou měkkou zónou
  • IP 65, prachotěsné a chráněné proti proudu vody
  • CAT IV 1000V podle IEC / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • Testováno a schváleno TÜV/GS
  • 5letá záruka výrobce

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 358 mm
  • Napětí: 6-1000 V
  • Hmotnost: 190g
  • Šířka mm (b): 92 mm