HCR D250-QF IC908 Rezalni vložki za profilno rezkanje

Št. art.: 5604248
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604248
EAN/GTIN 7291075126402
Številka proizvajalca 5604248
L-število L23970 365

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 12,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 18,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse