HBR D100-QF IC908 220-stopinjski sferični rezalni vložki za profilno rezkanje za grobe in predhodne končne obdelave

Št. art.: 5604244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604244
EAN/GTIN 7291075123821
Številka proizvajalca 5604244
L-število L23970 363

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,3 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse