MTEC 1010C39 2.0ISO IC908 Navojni rezkar ISO, v celoti iz karbidne trdine, za notranji navoj

Št. art.: 5603858
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603858
EAN/GTIN 7291075167320
Številka proizvajalca 5603858
L-število L24210 353

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - masivni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, rezalni premer (DC) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, korak navoja (TP) 2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 39 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse