MTEC 1010C39 2.0ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills for ISO Thread Profile

Artikelnummer: 5603858
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603858
EAN/GTIN 7291075167320
Nummer fabrikant 5603858
L-nummer L24210 353

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 10 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 39 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles