CR D.62-QF IC328 .5-1.0-inčni vložki za natančno profiliranje s kroglično konico. Dva učinkovita žlebova, uporabljena za plitvo končno obdelavo

Št. art.: 5601200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5601200
EAN/GTIN 7291075445510
Številka proizvajalca 5601200
L-število L23970 85

Opis

Opis:

Rezkanje Indexable ploščice, globina reza maksimum (APMX) 0,38 ″, Insert Debelina (s) 0,197″

Lastnosti:

  • Največja globina reza (APMX): 0,38″
  • Debelina ploščice (s): 0,197″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja