SEKT 1204AFR-HM IC250 Visoko pozitivna kvadratna obračalna rezilna ploščica za čelno končno obdelavo in srednjo obdelavo mehkih materialov obdelovanca

Št. art.: 5600742
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5600742
EAN/GTIN 7291075066869
Številka proizvajalca 5600742
L-število L24170 47

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6,4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,16 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,16 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse